Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL211839478E3 KONDENSATOR, 4.7æF, 100V, 20%, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1695300
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL211839478E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 24 ohm
  • Produktdurchmesser: 6.5 mm
  • Produktpalette: 118 AHT
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 36 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 4000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 18 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, drahtwiderstand, axial kondensator 100v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL211839478E3, 1695300, 169-5300
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 1,29*
    € 1,64*
    Lager 139
    1073
    1
    € 14,99*
    ab € 1,26*
    € 3,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,57*
    € 4,2483
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,43*
    € 4,0817
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,21*
    € 3,8199
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,73*
    € 3,2487
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,08*
    € 2,4752
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.