Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL211816222E3 KONDENSATOR, 2200æF, 25V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1695271
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL211816222E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.185 ohm
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Produktpalette: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.24 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 8000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2200 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 30 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, elektrolytkondensator 2200 uf 25v, axial kondensator vishay, axial kondensator, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL211816222E3, 1695271, 169-5271
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    120
    Frei Haus
    ab € 3,18*
    € 4,00*
    Lager 139
    597
    1
    € 14,99*
    ab € 3,13*
    € 8,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.