Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL211890505E3 KONDENSATOR, 1000æF, 10V, 20%, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1695247
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL211890505E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.56 ohm
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: 118 AHT
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 343 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 4000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1000 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 25 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, drahtwiderstand, alu elko 1000µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL211890505E3, 1695247, 169-5247
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 1,45*
    € 1,85*
    Lager 139
    79
    1
    € 14,99*
    ab € 1,29*
    € 5,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,13*
    € 6,1047
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,42*
    € 4,0698
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,21*
    € 3,8199
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,76*
    € 3,2844
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,33*
    € 2,7727
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MAL202134102E3
    ab € 1,014*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.