Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3292W-1-103LF POTENTIOMETER, 0.5W, 10K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1692593
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3292W-1-103LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Einstellungsart: Einstellung oben
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmers: 3/8 Zoll, quadratisch
  • Produktpalette: 3292 Series
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmer: Mehrgängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 25 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 3.81 mm
  • Produkthöhe: 9.53 mm
  • Produktlänge: 9.53 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Trimmer-Potentiometer, cermet potentiometer bourns, trimmer potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3292W-1-103LF, 1692593, 169-2593
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    97
    € 14,99*
    ab € 7,14*
    € 13,05*
    € 6,90*
    ab € 11,31*
    € 17,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,05*
    € 15,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,88*
    € 15,33
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 12,51*
    € 14,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,42*
    € 13,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,50*
    € 12,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,72*
    € 11,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,41*
    € 11,20
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,08*
    € 10,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,14*
    € 8,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    T93YA103KT20
    ab € 0,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.