Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T495D337K006ATE100 KONDENSATOR, 330æF, 6.3V, 10%, 2917, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1692403
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T495D337K006ATE100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator kemet
Hersteller-Größencode: D
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.1 ohm
  • Produktpalette: T495 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 1.23 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 330 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 6,3v, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T495D337K006ATE100, 1692403, 169-2403
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,995*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,85*
    € 3,3915
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,285*
    € 1,52915
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,245*
    € 1,48155
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,995*
    € 1,18405
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSD337K006R0100
    ab € 0,34*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSD337K010R0100
    ab € 1,26*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSE337K006R0125
    ab € 0,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.