Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAP336K035CCS KONDENSATOR, 33æF, 35V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1692388
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP336K035CCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: TAP
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 33 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produkthöhe: 14.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: tantal elko 35v, tantal elektrolytkondensator, avx tantalkondensator, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAP336K035CCS, 1692388, 169-2388
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 2,37*
    € 5,26*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,39*
    € 6,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,58*
    € 7,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.