Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL211816471E3 KONDENSATOR, 470æF, 25V, 20%, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1692347
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL211816471E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.61 ohm
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: 118 AHT
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 490 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 8000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 30 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, drahtwiderstand, axial kondensator 25v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL211816471E3, 1692347, 169-2347
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    340
    Frei Haus
    ab € 1,75*
    € 2,21*
    Lager 139
    518
    1
    € 14,99*
    ab € 1,68*
    € 6,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,38*
    € 7,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 340 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    ab 1700 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    ab 3400 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,68*
    € 2,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.