Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN SQM5-150RJB2 METALLSCH.WIDERSTAND 150R 5% 5W RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1687951
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     SQM5-150RJB2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 5w
metallschichtwiderstand
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: SQM
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C
  • Nennleistung: 5 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Flammfest
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 9 mm
  • Produktlänge: 12.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 150 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, SQM5-150RJB2, 1687951, 168-7951
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,205*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,24*
    € 2,6656
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,918*
    € 1,09242
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,272*
    € 0,32368
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.