Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN SQM5-100RJB2 METALLSCH.WIDERSTAND 100R 5% 5W RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1687949
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     SQM5-100RJB2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Durchsteckmontage
Festwiderstände
Passive
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: SQM Series
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C
  • Nennleistung: 5 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Widerstandstyp: Flammfest
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 9 mm
  • Produktlänge: 12.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2,29*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,928*
    € 1,10432
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,858*
    € 1,02102
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,445*
    € 0,52955
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,40*
    € 0,476
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,374*
    € 0,44506
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.