Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 105-0007 ANTISTATISCHE DOKUMENTENHÜLLE, A4, PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1687925
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     105-0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
esd dokumentenhüllen
Papiergröße: A4
  • Produktpalette: Antistatic
  • Farbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Akten, Archivierung, Bürobedarf, Computer, Netzwerk-Produkte, Schreibwaren, MULTICOMP PRO, 105-0007, 1687925, 168-7925
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 57,94*
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3629* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 57,94*
    € 68,95
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 56,44*
    € 67,16
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 51,12*
    € 60,83
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 43,61*
    € 51,90
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 41,90*
    € 49,86
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 36,29*
    € 43,19
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    € 4,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.