Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 010-0042F3 BEUTEL METALL INNEN, 305MM X 457MM, 10ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1687889
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     010-0042F3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
antistatikbeutel multicomp
Breite - metrisch: 305 mm
  • Folienstärke: 76.2 µm
  • Produktpalette: Multicomp Pro Antistatic Bags
  • Länge - metrisch: 457 mm
  • Länge - imperial: 18 Zoll
  • Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall innen)
  • Beutelfarbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Dichtung: Heißsiegel
  • Breite - imperial: 16 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, 010-0042F3, 1687889, 168-7889
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,52* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 9,07*
    € 10,79
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 8,61*
    € 10,25
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.