Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 026-0466 KARTON MIT LEITFÄHIGEM SCHAUMSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1687873
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     026-0466
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatische
Arbeitsschutz
Behälter
den
Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 3.9 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 0.5 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 120 mm
  • Außenhöhe - imperial: 4.7 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 100 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 15 mm
  • ESD-Aufbewahrung: Box
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,93*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.