Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP-010-0055F BEUTEL, METALL INNEN, 406.4MM X 457.2MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1687865
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP-010-0055F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
antistatikbeutel multicomp
Breite - metrisch: 406.4 mm
  • Folienstärke: 76.2 µm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 457.2 mm
  • Länge - imperial: 18 Zoll
  • Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall innen)
  • Beutelfarbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Dichtung: Heißsiegel
  • Breite - imperial: 16 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, MP-010-0055F, 1687865, 168-7865
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,63*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,463* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 8,28*
    € 9,85
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 7,65*
    € 9,10
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 6,57*
    € 7,82
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.