Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 038-0016 ESD-SCHUTZ-SCHAUMSTOFF, HD, 305X305X6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1687855
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     038-0016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Schaumstoff ESD
pu-schaumstoff esd
Breite - metrisch: 305 mm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 305 mm
  • Länge - imperial: 12 Zoll
  • Höhe - imperial: 0.2 Zoll
  • Höhe - metrisch: 6 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Breite - imperial: 12 Zoll
  • Schaumstoffmerkmale: Leitfähig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antistatische, Arbeitsschutz, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, Schaumstoffe, MULTICOMP PRO, 038-0016, 1687855, 168-7855
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,92*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,69*
    € 7,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.