Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 004-0018F ANTISTAT LUFTPOLSTERBEUTEL 381MMX431.8MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1687847
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     004-0018F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Abschirm-Polstertasche
Breite - metrisch: 381 mm
  • Folienstärke: -
  • Länge - metrisch: 431.8 mm
  • Produktpalette: -
  • Länge - imperial: 17 Zoll
  • Beuteltyp: Antistatischer Beutel / ESD-Abschirmbeutel
  • Beutelfarbe: Pink
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Dichtung: Selbstdichtend
  • Breite - imperial: 15 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD Polstertasche, ESD-Luftpolsterbeutel, ESD-Polsterbeutel, antistatische Luftpolsterbeutel, Luftpolster-Beutel, Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, esd luftpolsterbeutel, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, 004-0018F, 1687847, 168-7847
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,881* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 15,18*
    € 18,06
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 15,02*
    € 17,87
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 14,43*
    € 17,17
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 12,39*
    € 14,74
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 11,94*
    € 14,21
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 10,87*
    € 12,94
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.