Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 004-0015F ANTISTATISCHER BEUTEL 228.6MM X 284.99MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1687817
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     004-0015F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel
Breite - metrisch: 230 mm
  • Folienstärke: -
  • Länge - metrisch: 285 mm
  • Produktpalette: Multicomp Pro Antistatic Bag
  • Länge - imperial: 11.22 Zoll
  • Beuteltyp: Antistatischer Beutel / ESD-Abschirmbeutel
  • Beutelfarbe: Pink
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Dichtung: Selbstdichtend
  • Breite - imperial: 9 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, 004-0015F, 1687817, 168-7817
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,80*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,38* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 6,34*
    € 7,54
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.