Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 013-0006 ABSCHIRMBEUTEL METALL INNEN 203.2X254MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1687793
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     013-0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel wiederverschliessbar
Breite - metrisch: 203.2 mm
  • Folienstärke: 76.2 µm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 254 mm
  • Länge - imperial: 10 Zoll
  • Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall innen)
  • Beutelfarbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Dichtung: Wiederverschließbar
  • Breite - imperial: 8 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, antistatikbeutel multicomp, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, 013-0006, 1687793, 168-7793
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1948* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 32,64*
    € 38,84
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 32,53*
    € 38,71
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 30,56*
    € 36,37
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 26,58*
    € 31,63
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 25,18*
    € 29,96
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 22,95*
    € 27,31
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 19,48*
    € 23,18
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.