Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung, Beschreibbar, 19.1mm x 50.8mm, Vinyl, Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1686478
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     SPRO200-1401-WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etikettenspendegerät
Etikettenspender
Haftetikettierer
Tischetikettenspender
Produktpalette: RiteOn
  • Markierungstyp: Beschreibbar
  • Markierungsmaterial: Vinyl
  • Markierungsfarbe: Weiß
  • Farbe der Beschriftung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Beschriftung: -
  • Maße Kabelmarkierung: 19.1mm x 50.8mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hellermann etikettenspender, etikettenspender, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelmarkierungen, konfektionierte, Selbstklebende, HELLERMANNTYTON, SPRO200-1401-WH, 1686478, 168-6478
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 150 Stück (ab € 0,15387* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 40,82*
    € 48,58
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 40,14*
    € 47,77
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 36,74*
    € 43,72
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 33,41*
    € 39,76
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 32,06*
    € 38,15
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 29,14*
    € 34,68
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 28,57*
    € 34,00
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 27,97*
    € 33,28
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 23,08*
    € 27,47
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.