Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: P231-QC20BR100K EINBAUPOTENTIOMETER, 100K LIN 24MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1684830
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     P231-QC20BR100K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: P231 Series
  • Potentiometermontage: Einlochbefestigung
  • Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 500 mW
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bahnwiderstand: 100 kohm
  • Einstellungsart: Seitlich
  • Länge der Welle: 10 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 31.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Bauelemente, Drehpotentiometer, Passive, Trimmer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, P231-QC20BR100K, 1684830, 168-4830
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,08*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,22*
    € 8,5918
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,41*
    € 4,0579
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,22*
    € 3,8318
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 700 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 7000 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.