Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatisches Armband, nicht verstellbar, Gr.M, 168mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1684236
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     2206
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Produktpalette: -
  • Armbandfarbe: Schwarz
  • Erdungsanschlüsse: Druckknopf (Stecker)
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Armbandtyp: Fest
  • Anschlusslänge: -
  • Umfang, max.: 181 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: anti static band, Antistatische, Arbeitsschutz, Armbänder, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, SCS, 2206, 1684236, 168-4236
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 34,29*
    € 56,75*
    € 8,95*
    ab € 43,19*
    € 62,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,75*
    € 67,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,08*
    € 66,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,98*
    € 63,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,38*
    € 49,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,81*
    € 46,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,29*
    € 40,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.