Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO EUROPE / VERMASON 231405 EBP BRACKET 10MM STUD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-168397
Hersteller:
     DESCO EUROPE / VERMASON
Herst.-Nr.:
     231405
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutz
den
Erdungskontaktpunkte
ESD-Schutz
Sicherheitswiderstand: 1 Mohm
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Druckknöpfe: 1
  • Erdungsanschlüsse: Druckknopf (Stecker)
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anschlusslänge: 3 m
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,38*
    € 26,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,32*
    € 26,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,52*
    € 24,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,76*
    € 23,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,38*
    € 21,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,44*
    € 18,37
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Desco Europe
    229830
    ab € 20,77*
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,35*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    230260
    ab € 11,16*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    VER-26980
    ab € 23,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.