Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PEH200VJ4100MU2 KONDENSATOR, 1000æF, 400V, ALU-ELKO, RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1679528
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEH200VJ4100MU2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.076 ohm
  • Produktdurchmesser: 51.6 mm
  • Produktpalette: PEH200 Series
  • Anschlussabstand: 22 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 24.2 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 12000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1000 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 95.5 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, elko schraubanschluss, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, PEH200VJ4100MU2, 1679528, 167-9528
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 32,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,89*
    € 70,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,02*
    € 67,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,98*
    € 58,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,89*
    € 56,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,56*
    € 56,60
    pro Stück
    ab 24 Stück
    € 43,23*
    € 51,44
    pro Stück
    ab 72 Stück
    € 41,02*
    € 48,81
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 38,82*
    € 46,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,86*
    € 39,10
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    PYC7150
    ab € 1,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.