Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PEH200YT4220MU2 KONDENSATOR, 2200æF, 450V, ALU-ELKO, RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1679490
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEH200YT4220MU2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.029 ohm
  • Produktdurchmesser: 76.6 mm
  • Produktpalette: PEH200 Series
  • Anschlussabstand: 32 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 50.1 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 19000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 2200 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 106 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Radial Kondensator, elko schraubanschluss, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, PEH200YT4220MU2, 1679490, 167-9490
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    144
    Frei Haus
    ab € 5,4325*
    € 6,8925*
    Lager 139
    214
    1
    Frei Haus
    ab € 75,24*
    € 148,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 148,83*
    € 177,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 139,41*
    € 165,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 121,30*
    € 144,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 112,15*
    € 133,46
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 92,93*
    € 110,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 92,54*
    € 110,12
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 82,96*
    € 98,72
    pro Stück
    ab 108 Stück
    € 81,30*
    € 96,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 75,24*
    € 89,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    V11
    ab € 1,90*
    Zubehör
    Kemet
    PYC7150
    ab € 1,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.