Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, lange Lebensdauer, 10000 µF, 250 V, ± 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1679485
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEH200SV5100MU2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.014 ohm
  • Produktdurchmesser: 76.6 mm
  • Produktpalette: PEH200 Series
  • Anschlussabstand: 32 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 59 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 19000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 10000 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 145.5 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 10000uf 250v, alu elko, alu elko 250v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, PEH200SV5100MU2, 1679485, 167-9485
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12
    Frei Haus
    ab € 102,89*
    € 114,58*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 112,34*
    € 192,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 192,46*
    € 229,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 192,09*
    € 228,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 155,38*
    € 184,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 120,77*
    € 143,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 112,34*
    € 133,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    3897
    ab € 8,58*
    Zubehör
    Kemet
    V11
    ab € 1,55*
    Zubehör
    Kemet
    PYC6044
    ab € 3,15*
    Zubehör
    Kemet
    PYC7150
    ab € 1,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.