Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R82EC2100Z350J KONDENSATOR 0.01æF 100V 5% PET RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1679418
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82EC2100Z350J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: R82 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 7 mm
  • Produkthöhe: 6.5 mm
  • Produktlänge: 7 mm
  • Spannung (AC): 63 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, R82EC2100Z350J, 1679418, 167-9418
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,0612*
    € 0,0945*
    Lager 139
    42391
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0637*
    € 0,2934*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0895*
    € 0,4193*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2934*
    € 0,34915
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2637*
    € 0,3138
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1398*
    € 0,16636
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1154*
    € 0,13733
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0955*
    € 0,11365
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,095*
    € 0,11305
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0944*
    € 0,11234
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0909*
    € 0,10817
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0827*
    € 0,09841
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0637*
    € 0,0758
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,934* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Wima
    MKS2D021001A00JSSD
    ab € 0,161*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.