| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1679415 Herst.-Nr.: R82EC1470Z350J EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: R82 Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins Kondensatormontage: Durchsteckmontage Anschlussabstand: 5 mmKondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A) Betriebstemperatur, max.: 105 °CDielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt Kapazitätstoleranz: ± 5% Betriebstemperatur, min.: -55 °CKapazität: 4700 pFQualifikation: AEC-Q200 Spannung (DC): 100 VSVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Produktbreite: 7 mmProdukthöhe: 6.5 mmProduktlänge: 7 mmSpannung (AC): 63 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, radial kondensator 100 volt, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, R82EC1470Z350J, 1679415, 167-9415 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | 10 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,0648* | € 0,3133* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 0,62* | € 1,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,133* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|