Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universeller Folienkondensator, Metallisiertes PET, gestapelt, Radiales Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1679414
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82EC1330Z350J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: R82 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 3300 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 7 mm
  • Produkthöhe: 6.5 mm
  • Produktlänge: 7 mm
  • Spannung (AC): 63 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 3300pf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, R82EC1330Z350J, 1679414, 167-9414
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3432
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0825*
    € 0,3457*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,60*
    € 2,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3457*
    € 0,41138
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2064*
    € 0,24562
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1496*
    € 0,17802
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1299*
    € 0,15458
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1199*
    € 0,14268
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,114*
    € 0,13566
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,1096*
    € 0,13042
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1065*
    € 0,12674
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0825*
    € 0,09818
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,457* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.