Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R82EC1150Z350J KONDENSATOR 1500PF 100V 5% PET RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1679412
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82EC1150Z350J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: R82 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1500 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 7 mm
  • Produkthöhe: 6.5 mm
  • Produktlänge: 7 mm
  • Spannung (AC): 63 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, R82EC1150Z350J, 1679412, 167-9412
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0605*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1274*
    € 0,15161
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1056*
    € 0,12566
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0889*
    € 0,10579
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0825*
    € 0,09818
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0791*
    € 0,09413
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0776*
    € 0,09234
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0759*
    € 0,09032
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0605*
    € 0,072
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.