Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R60DN44705030J KONDENSATOR, 4.7æF, 63V, 5%, PET, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1679343
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60DN44705030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: R60 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 27 mm
  • Produkthöhe: 16 mm
  • Produktlänge: 16 mm
  • Spannung (AC): 40 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, R60DN44705030J, 1679343, 167-9343
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,791*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,76*
    € 3,2844
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,219*
    € 1,45061
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,149*
    € 1,36731
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,02*
    € 1,2138
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,003*
    € 1,19357
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,961*
    € 1,14359
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,791*
    € 0,94129
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.