Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 5419 12MM KLEBEBAND SCHUTZ, PI-FOLIE, 33M X 12.7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1676089
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5419 12MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronikanwendungen
Klebebänder
Polyimid-Klebebänder
Werkstattbedarf
Banddicke, gesamt: -
  • Produktpalette: 5419
  • Rollenlänge - metrisch: 33 m
  • Rollenlänge - imperial: 108.3 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.5 Zoll
  • Bandbreite - Metrisch: 12.7 mm
  • Klebebandfarbe: Gold
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, 3M, 5419 12MM, 1676089, 167-6089
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 57,75*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 80,43*
    € 95,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,27*
    € 94,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,57*
    € 82,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,08*
    € 81,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,75*
    € 68,72
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pro Power
    PPC213
    ab € 16,55*
    Ähnlich
    Pro Power
    PPC223
    ab € 3,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.