Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARIES 40-0518-10 BUCHSE,SIL,40POLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1674779
Hersteller:
     Aries
Herst.-Nr.:
     40-0518-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
dil steckverbinder
Steckverbindertyp: DIP
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: 7.62 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: 518
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 40 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, ARIES, 40-0518-10, 1674779, 167-4779
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,39*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.