Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEUEE2W330S KONDENSATOR, 33æF, 450V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1673504
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUEE2W330S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Produktpalette: EE
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 33 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 33µf 450v, becherelko, becherelko 450v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, EEUEE2W330S, 1673504, 167-3504
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    315
    1
    € 5,95*
    ab € 1,16*
    € 2,57*
    5
    € 8,95*
    ab € 1,31*
    € 2,78*
    Lager 139
    2484
    1
    € 14,99*
    ab € 1,05*
    € 2,90*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,27*
    € 4,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,90*
    € 3,451
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 2,59*
    € 3,0821
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    7568893
    ab € 92,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.