Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 33 µF, 160 V, ± 20%, Radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1673441
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUEE2C330
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 810 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 8000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 33 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 160 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elko panasonic 33µf, elektrolyt kondensator tht, alu elko panasonic, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS, EEUEE2C330, 1673441, 167-3441
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 0,34*
    € 0,48*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,33*
    € 0,85*
    Lager 139
    2908
    1
    € 14,99*
    ab € 0,377*
    € 1,097*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,097*
    € 1,30543
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,931*
    € 1,10789
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,756*
    € 0,89964
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,597*
    € 0,71043
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,547*
    € 0,65093
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,527*
    € 0,62713
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,477*
    € 0,56763
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,457*
    € 0,54383
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUED2C330
    ab € 0,269*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.