Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TRJB476K006R0500 KONDENSATOR, 47æF, 6.3V, 10%, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1672562
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TRJB476K006R0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator avx 6,3v
Hersteller-Größencode: B
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.5 ohm
  • Produktpalette: TRJ
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1411 [Metrisch: 3528]
  • Rippelstrom: 412 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 2.8 mm
  • Produkthöhe: 1.9 mm
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator avx, chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TRJB476K006R0500, 1672562, 167-2562
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,269*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,617*
    € 0,73423
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,518*
    € 0,61642
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,508*
    € 0,60452
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,269*
    € 0,32011
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T494B476K006AT
    ab € 0,464*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.