Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX ND03J00681K-- THERMISTOR,NTC,680R,3.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1672362
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     ND03J00681K--
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Bauform - Thermistor: -
  • Produktpalette: ND03
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 680 ohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Beta-Wert (K): 3480 K
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Thermistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, KYOCERA AVX, ND03J00681K--, 1672362, 167-2362
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,184*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,487*
    € 0,57953
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,244*
    € 0,29036
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,234*
    € 0,27846
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.