Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TMP 15512C WANDLER,AC/DC,5V&ñ12V/15W,MODULE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1672166
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 15512C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: TMP Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 200 mA
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: 200 mA
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -12 VDC
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 3 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 15 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: 12 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, tracopower din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, platinen schaltnetzteil 5v, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TMP 15512C, 1672166, 167-2166
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 41,90*
    € 56,31*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 46,81*
    € 60,59*
    Lager 139
    18
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 37,85*
    € 65,70*
    1 Tag
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 48,00*
    € 66,15*
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 44,09*
    € 66,36*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,70*
    € 78,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,51*
    € 75,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,88*
    € 72,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,14*
    € 65,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,66*
    € 63,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 51,92*
    € 61,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 50,19*
    € 59,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 48,46*
    € 57,67
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 42,85*
    € 50,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,85*
    € 45,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Traco
    TMP-MK1
    ab € 3,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.