| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1671222 Herst.-Nr.: LM-100 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - Außenhöhe: 130 mmAußenbreite: 63 mmAußentiefe: 38 mmSVHC: No SVHC (15-Jun-2015) Auflösung (lx): 0.01 lxMesswert, max.: 200000 lxGenauigkeit: 3 %RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, Beleuchtungsmesser, Eigenschaften, Licht, mechanischen, Messtechnik, Optik, Prüfung, Umgebungsbedingungen, von, BEHA-AMPROBE, LM-100, 1671222, 167-1222 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,37* | € 157,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,63* | € 157,62* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 135,21* | € 158,20* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 137,46* | € 160,79* | | | | Lager 139 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,31* | € 161,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|