Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIM-TTI INSTRUMENTS EL155R POWER SUPPLY, 1CH, 15V, 5A, ADJUSTABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1670776
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     EL155R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 5a
labornetzgerät
Ausgangsspannung, max.: 15 V
  • Produktpalette: EL-R Series
  • Versorgungsspannung, max.: 230 VAC
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar
  • Nennleistung: 75 W
  • Ausgangsstrom, max.: 5 A
  • Ausgangsstrom, min.: 0 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Versorgungsspannung, min.: 103.5 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: tti labornetzgerät, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, AIM-TTI INSTRUMENTS, EL155R, 1670776, 167-0776
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 277,15*
    € 331,41*
    € 5,90*
    ab € 286,98*
    € 341,44*
    Frei Haus
    ab € 281,75*
    € 346,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 331,41*
    € 394,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 325,53*
    € 387,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 310,81*
    € 369,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 301,24*
    € 358,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 277,15*
    € 329,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.