Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgewickelte Induktivität, 2.2 µH, 0.071 ohm, 2.76 A, 2020 [Metrisch 5050]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1670100
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLCF5020T-2R2N2R6-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: VLCF Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 2020 [Metrisch 5050]
  • DC-Nennstrom: 2.76 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.071 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • Eigenresonanzfrequenz: -
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: Melamine (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produkthöhe: 2 mm
  • Produktlänge: 5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, TDK, VLCF5020T-2R2N2R6-1, 1670100, 167-0100
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,30*
    € 0,38*
    Lager 139
    450
    1
    € 14,99*
    ab € 0,304*
    € 1,069*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,069*
    € 1,27211
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,792*
    € 0,94248
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,582*
    € 0,69258
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,434*
    € 0,51646
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,374*
    € 0,44506
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,304*
    € 0,36176
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.