Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC SSM-108-L-SV BUCHSE, 2.54MM, VERT, 8KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1668259
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SSM-108-L-SV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
printklemme 8 polig raster 2,54 mm
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: Tiger Claw SSM
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 1-reihig, Printbuchsen, Steckverbinder, SAMTEC, SSM-108-L-SV, 1668259, 166-8259
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 1,26*
    € 3,17*
    Lager 139
    130
    € 14,99*
    ab € 0,978*
    € 3,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,38*
    € 4,0222
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,06*
    € 2,4514
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,178*
    € 1,40182
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    91601-308LF
    ab € 0,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.