Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC EHF-125-01-L-D-SM STIFTLEISTE, 127MM, SMD, 50POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1667618
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     EHF-125-01-L-D-SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: EHF
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 50 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, SAMTEC, EHF-125-01-L-D-SM, 1667618, 166-7618
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 6,40*
    € 11,36*
    Lager 139
    14
    € 14,99*
    ab € 5,47*
    € 12,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,78*
    € 15,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,73*
    € 15,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,16*
    € 14,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,83*
    € 11,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Samtec
    FFMD-25-T-08.00-01-N
    ab € 12,95*
    Zubehör
    Samtec
    FFSD-25-D-08.00-01-N
    ab € 15,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.