Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO HC49S-24-50-50-60-30-ATF QUARZ, HC-49/S, 24.0MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1667006
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     HC49S-24-50-50-60-30-ATF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: HC49S
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 50 ppm
  • Belastungskapazität: 30 pF
  • Quarzgehäuse: Durchsteckmontage, 10.9mm x 4.65mm
  • Nennfrequenz: 24 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, MULTICOMP PRO, HC49S-24-50-50-60-30-ATF, 1667006, 166-7006
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,328*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,815*
    € 0,96985
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 0,737*
    € 0,87703
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 0,718*
    € 0,85442
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,698*
    € 0,83062
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,641*
    € 0,76279
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,594*
    € 0,70686
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,488*
    € 0,58072
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,468*
    € 0,55692
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    HC49S-16-30-50-70-30-ATF
    ab € 0,248*
    Zubehör
    Multicomp
    HC49S-18.432-30-50-60-30-ATF
    ab € 0,30*
    Zubehör
    Multicomp
    HC49S-20-30-50-70-12-ATF
    ab € 0,248*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.