Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL POWER AC1212A LADEGERÄT FÜR BLEIAKKUS, 12V, 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1666335
Hersteller:
     Ideal Power
Herst.-Nr.:
     AC1212A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Produktpalette: -
  • IEC-Code Batterie/Akku: -
  • Batterie-/Akkugrößencode: -
  • Unterstützte Batterie-/Akkutechnologie: Bleisäure
  • Ladegerät: Tisch
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 230 V
  • NEDA-Code: -
  • Netzsteckertyp: UK
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, autobatterieladegerät 12v, ladegerät blei, Akkus, Batterien, Ladegeräte, IDEAL POWER, AC1212A, 1666335, 166-6335
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 103,97*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 170,78*
    € 203,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 169,34*
    € 201,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 125,26*
    € 149,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 115,97*
    € 138,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 103,97*
    € 123,72
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Volex
    X-210699A
    ab € 6,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.