Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL POWER AC1012A LADEGERÄT FÜR BLEIAKKUS,12V,10A,UK-VERS.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1666334
Hersteller:
     Ideal Power
Herst.-Nr.:
     AC1012A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Produktpalette: -
  • IEC-Code Batterie/Akku: -
  • Batterie-/Akkugrößencode: -
  • Unterstützte Batterie-/Akkutechnologie: Bleisäure
  • Ladegerät: Tisch
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung: 230 V
  • NEDA-Code: -
  • Netzsteckertyp: UK
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei, Akkus, Batterien, Ladegeräte, IDEAL POWER, AC1012A, 1666334, 166-6334
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 81,70*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 134,64*
    € 160,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 132,06*
    € 157,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 99,69*
    € 118,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,03*
    € 107,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 81,70*
    € 97,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.