Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL POWER AC0212A LADEGERÄT FÜR BLEIAKKUS, 12V, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1666329
Hersteller:
     Ideal Power
Herst.-Nr.:
     AC0212A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Produktpalette: -
  • IEC-Code Batterie/Akku: -
  • Batterie-/Akkugrößencode: -
  • Unterstützte Batterie-/Akkutechnologie: Bleisäure
  • Ladegerät: Tisch
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung: 240 V
  • NEDA-Code: -
  • Netzsteckertyp: UK
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei, Akkus, Batterien, Ladegeräte, IDEAL POWER, AC0212A, 1666329, 166-6329
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 49,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,82*
    € 99,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 82,66*
    € 98,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,08*
    € 75,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,59*
    € 69,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,93*
    € 66,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,67*
    € 59,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.