Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL POWER 77BCB-122AS LADEGERÄT, 12.5V, 2A, BLEIAKKU-OPTIMIERG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1666328
Hersteller:
     Ideal Power
Herst.-Nr.:
     77BCB-122AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Ladegerät Blei
Produktpalette: -
  • IEC-Code Batterie/Akku: -
  • Batterie-/Akkugrößencode: -
  • Unterstützte Batterie-/Akkutechnologie: Bleisäure
  • Ladegerät: Industrie
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 240 V
  • NEDA-Code: -
  • Netzsteckertyp: UK
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei, Akkus, Batterien, Ladegeräte, IDEAL POWER, 77BCB-122AS, 1666328, 166-6328
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 30,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,64*
    € 66,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,89*
    € 64,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,62*
    € 50,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,43*
    € 45,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,23*
    € 41,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,25*
    € 36,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.