Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC 2804S VERLSKABEL 4 GANG INDIV-SW 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1661505
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     2804S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrotechnik
Steckdosenleisten
PRO ELEC
2804S
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 13 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: UK
  • Kabellänge: 2 m
  • Anzahl der Steckdosen: 4 Steckdose(n)
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 V
  • Buchse / Steckdose: UK
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 1661505, 166-1505
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,50*
    € 16,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,23*
    € 15,74
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 12,62*
    € 15,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,05*
    € 14,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,32*
    € 13,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,06*
    € 13,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,80*
    € 10,47
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pro Elec
    2806S
    ab € 10,12*
    Ähnlich
    Pro Elec
    2808S
    ab € 12,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.