Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPSE477K010R0050 KONDENSATOR, 470æF, 10V, 10%, 2917, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1658697
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSE477K010R0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 4.1 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • Hersteller-Größencode: E
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.05 ohm
  • Produktpalette: TPS
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 1.82 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TPSE477K010R0050, 1658697, 165-8697
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,41*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,30*
    € 3,927
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,71*
    € 3,2249
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,65*
    € 3,1535
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSE477K010R0100
    ab € 0,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.