Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPSD687K002R0035 KONDENSATOR, 680æF, 2.5V, 10%, 2917, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1658658
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSD687K002R0035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
Hersteller-Größencode: D
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.035 ohm
  • Produktpalette: TPS
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 2.07 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 680 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 2.5 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 2.9 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TPSD687K002R0035, 1658658, 165-8658
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    € 5,90*
    ab € 0,69*
    € 0,87*
    Lager 139
    13
    1
    € 14,99*
    ab € 1,22*
    € 4,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,46*
    € 5,3074
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,32*
    € 3,9508
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,67*
    € 3,1773
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,26*
    € 2,6894
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,16*
    € 2,5704
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,22*
    € 1,4518
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.