Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPSD476K010R0100 KONDENSATOR, 47æF, 10V, 10%, 2917, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1658636
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSD476K010R0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Hersteller-Größencode: D
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.1 ohm
  • Produktpalette: TPS
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 1.23 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 2.9 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, smd kondensator 10v, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TPSD476K010R0100, 1658636, 165-8636
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    € 5,90*
    ab € 0,37*
    € 0,46*
    Lager 139
    125
    1
    € 14,99*
    ab € 0,554*
    € 2,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,416*
    € 1,68504
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,955*
    € 1,13645
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,889*
    € 1,05791
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,789*
    € 0,93891
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,739*
    € 0,87941
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,634*
    € 0,75446
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.